{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 10 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302606 10 | |
EAN/GTIN | 4062406099886 | |
Številka proizvajalca | 302606 10 |