{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302655 14 | |
EAN/GTIN | 4062406100186 | |
Številka proizvajalca | 302655 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
77,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | BT 40 kratek |
Previsna dolžina A | 100 | 63 |
Oblika | ADB | ADB |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 | 14 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |