{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302655 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100155 | |
Številka proizvajalca | 302655 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm |
Oblika | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |