{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 209 mm | |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 27 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 41 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302520 40 | |
EAN/GTIN | 4250122600855 | |
Številka proizvajalca | 501.10.40.55 |