• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, ⌀ trna d1: 27mm

Št. art.: 302520 27
Popust
80,10 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 27 mm
Vpenjalni ⌀ D1 27 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Previsna dolžina A 55 mm
Celotna dolžina L 203 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 21 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 33 mm
Navoj M M24
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 27
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 27
Primeren specialni ključ art. 309840 27
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302520 27
EAN/GTIN 4250122600831
Številka proizvajalca 501.10.27.55

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom − za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
S sojemalnim obročem − za rezkarje s prečnim utorom, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.