{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 201 mm | |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 19 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 31 mm | |
Navoj M | M24 | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302520 22 | |
EAN/GTIN | 4250122600824 | |
Številka proizvajalca | 501.10.22.55 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani trn za rezkarje 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
78,90 €
38,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Previsna dolžina A | 55 | 52 | 55 |
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem | 19 | 19 | 19 |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje |