{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | z možnostjo zapiranja | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302216 12 | |
EAN/GTIN | 4062406545567 | |
Številka proizvajalca | 302216 12 |