Garnitura izravnalnih vijakov 180

Št. art.: 309906 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vijakov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M6
Vrsta izdelka Utež za izravnavanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309906 180
EAN/GTIN 4250261556334
Številka proizvajalca 139 4006 000 2

Opis

Prednosti:

  • Vpenjala orodij se ne poškodujejo.
  • Možnost večkratne uporabe.
  • Sredstvo za varovanje vijakov ni potrebno.

Uporaba:

Za ročno (naknadno) uravnoteženje. 9 različnih velikosti s finimi koraki, barvno označeno. Primerno za vse izvedbe glav z navojem za izravnalne vijake.

Obseg dobave:

9 velikosti vijakov s po 20 kosi, izvijač Torx® TX15.

Obseg dobave:

M6×4,0 (črna)
M6×4,5 (srebrna)
M6×5,0 (rdeča)
M6×5,2 (rumena)
M6×6,0 (črna)
M6×6,5 (srebrna)
M6×7,0 (rdeča)
M6×7,2 (rumena)
M6×8,0 (črna)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico