{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302155 16 | |
EAN/GTIN | 4045197732712 | |
Številka proizvajalca | 302155 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm |
Celotna dolžina L | 63,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša |