Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 10 mm

Št. art.: 302155 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
    ⌀ D 20 mm
    Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
    Vrsta izdelka Reducirna puša

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302155 10
    EAN/GTIN 4045197732682
    Številka proizvajalca 302155 10

    Opis

    Izvedba:

    Z zarezami za hladilni kanal.

    Uporaba:

    • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
    • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
    • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
    • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
    • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
    • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

    Primerno za:

    Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 20 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico