Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 4 mm

Št. art.: 302155 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 4 mm
    ⌀ D 20 mm
    Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
    Vrsta izdelka Reducirna puša

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302155 4
    EAN/GTIN 4045197732644
    Številka proizvajalca 302155 4

    Opis

    Izvedba:

    Z zarezami za hladilni kanal.

    Uporaba:

    • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
    • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
    • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
    • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
    • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
    • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

    Primerno za:

    Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 20 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico