{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302150 4 | |
EAN/GTIN | 4060576155227 | |
Številka proizvajalca | 0217921 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
Celotna dolžina L | 52,5 mm | 47 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša | Reducirna puša |