{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 52,5 mm | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 302150 6 | |
EAN/GTIN | 4060576155203 | |
Številka proizvajalca | 0217923 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 20 | 20 |
Celotna dolžina L | 52,5 | |
Natančnost krožnega teka sistema | 5 | 5 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Reducirna puša | Reducirna puša |