Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 12 mm

Št. art.: 302150 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
⌀ D 20 mm
Celotna dolžina L 52,5 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302150 12
EAN/GTIN 4060576155142
Številka proizvajalca 0217929

Opis

Izvedba:

Reducirna puša Schunk GZB-S.
Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.
Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 20 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 12 mm

Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 12 mm

po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 20 mm 20 mm 32 mm
Celotna dolžina L 52,5 mm 63,5 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm 5 µm 5 µm
Vpenjalni ⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm
Vrsta izdelka Reducirna puša Reducirna puša Reducirna puša

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico