{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 1,3 kg | |
Navoj M | M10×1 | |
primerna reducirna puša | 302140; 302135 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302032 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653130 | |
Številka proizvajalca | 15.507.40.12.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB 12 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Navoj M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari |
L2 | 40 | 40 | 31,5 |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |