{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 70 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 1,7 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
primerna reducirna puša | 302180; 302175 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302032 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653178 | |
Številka proizvajalca | 15.507.40.32.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
456,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Zunanji ⌀ D | 70 mm | 70 mm | 73 mm |
Navoj M | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |