Reducirni nastavek za rezkarje za privijačenje M8/M10

Št. art.: 301359 M8/M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M / navoj M1 Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M8
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 30 mm
Zunanji ⌀ D 18 mm
⌀ izvrtine D1 8,5 mm
⌀ prehoda Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301359 M8/M10
EAN/GTIN 4062406107598
Številka proizvajalca 301359 M8/M10

Opis

Izvedba:

Držalo z izvrtino za notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico