{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 29 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 12,5 mm | |
⌀ prehoda Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 301359 M12/M16 | |
EAN/GTIN | 4062406107741 | |
Številka proizvajalca | 301359 M12/M16 |