Reducirni nastavek za rezkarje za privijačenje, Navoj M / navoj M1: M5/M8

Št. art.: 301359 M5/M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M / navoj M1 Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M5
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 30 mm
Zunanji ⌀ D 13 mm
⌀ izvrtine D1 5,5 mm
⌀ prehoda Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301359 M5/M8
EAN/GTIN 4062406107581
Številka proizvajalca 301359 M5/M8

Opis

Izvedba:

Držalo z izvrtino za notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico