{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 3 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301255 3 | |
EAN/GTIN | 4062406252281 | |
Številka proizvajalca | 301255 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A 3
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
94,80 €
62,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
99,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
71,60 €
57,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
93,20 €
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 40 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 65 | 140 | 150 | 70 | 65 | 70 |
Zunanji ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Oblika | ADB | A | A | A | A | ADB |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |