{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 3 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 150 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 306970 3 | |
EAN/GTIN | 4045197290571 | |
Številka proizvajalca | 306970 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-A 100, MK notranji: 3
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
99,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
71,60 €
57,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
93,20 €
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
94,80 €
62,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 40 kratka | SK 50 kratek |
Previsna dolžina A | 150 mm | 140 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Oblika | A | A | A | A | ADB | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |