{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 4 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301255 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252298 | |
Številka proizvajalca | 301255 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reducirna tulka za MK-držalo Oblika A, SK 50 kratek, MK notranji: 4
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
103,50 €
84,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
100,50 €
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
76,20 €
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 kratek | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 95 mm | 160 mm | 170 mm | 70 mm | 95 mm | 95 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblika | ADB | A | A | A | A | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |