{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 4 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301170 4 | |
EAN/GTIN | 4045197285935 | |
Številka proizvajalca | 301170 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD 4
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | SK 40 kratka | BT 40 | BT 50 | SK 40 kratka | SK 50 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Zunanji ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Oblika | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |