{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 3 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301170 3 | |
EAN/GTIN | 4045197285928 | |
Številka proizvajalca | 301170 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD 3
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
140,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
43,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | SK 40 kratka | BT 50 | BT 40 | SK 40 kratka | SK 50 kratka |
Previsna dolžina A | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 65 |
Zunanji ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Oblika | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12.000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |