{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 4 | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301165 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252199 | |
Številka proizvajalca | 301165 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 40 kratka, MK notranji: 4
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 50 kratka | BT 40 | BT 50 | SK 50 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Zunanji ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblika | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom | Adapter z vpenjalom |