{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Uporabna dolžina LN | 80 mm | |
Primeren vpenjalni ključ art. 309740 | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 300665 25 | |
EAN/GTIN | 4045197287816 | |
Številka proizvajalca | 300665 25 |