Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 8 mm

Št. art.: 300235 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: z možnostjo zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
    Trn za rezkarje SK 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika ADB
    Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 100 mm
    Zunanji ⌀ D 28 mm
    Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 8
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 300235 8
    EAN/GTIN 4045197463326
    Številka proizvajalca 300235 8

    Opis

    Izvedba:

    Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
    GARANT −
    Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
    Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico