Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale 12 mm

Št. art.: 300235 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: z možnostjo zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
    Trn za rezkarje SK 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
    Oblika ADB
    Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 100 mm
    Zunanji ⌀ D 42 mm
    Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 12
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 300235 12
    EAN/GTIN 4045197463340
    Številka proizvajalca 300235 12

    Opis

    Izvedba:

    Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
    GARANT −
    Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
    Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico