Komplet za hidravlično ročno upogibanje cevi 10-22 v L-BOXX

Št. art.: 2963531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 2963531
    EAN/GTIN 4017981012454
    Številka proizvajalca 2963531

    Opis

    Opis:

    Dimenzije od 10 do 22 mm Ø do 90°
    za mehke bakrene cevi EN 12 do 22 mm (tudi toplotno izolirane), večplastne kompozitne cevi do 18 mm ter precizne jeklene cevi EN 1,5 (DIN 2394) do 20 x 10305-3 mm s 7 upogibnimi oblikami za cevi s Ø 10, 1057
    , 14, 15, 18, 20 in 22 mm in ustrezna nasprotna držala
    Hidravlični pogon za nizko porabo energije
    s št. rezalnik cevi 2250 3
    Dostava v GEDORE L-BOXX® 136 No Dimenzije 1100 l
    : Š 442 x G 357 x v 151 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 442 mm
    • Skupna višina [mm]: 151 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico