Rezalnik za bakrene cevi 3-35 mm

Št. art.: 2964031
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2964031
EAN/GTIN 4017981012553
Številka proizvajalca 2964031
L-število L60160 4141
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primeren za bakrene, medeninaste in lahke kovinske cevi, PVC cevi iz trde plastike in cevi s plastično prevleko, tankostenske jeklene cevi (precizne jeklene in hidravlične cevi), kompozitne cevi
Sistem hitre menjave rezalnih kolesc brez orodja
Z integriranim razrezovalnikom in rezervnimi rezalnimi kolesci v ročaju
Tesno ulito magnezijevo telo
Modro lakiran zaključek

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Material: Telo iz tlačno litega magnezija
  • Ø cevi (min./max.) [mm]: 3-35
  • Debelina stene (min./max.): 0,7-2,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Hitra nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico