Upogibna oblika iz litega aluminija 20 mm

Št. art.: 4636980
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4636980
EAN/GTIN 4017981245913
Številka proizvajalca 4636980
L-število L60160 2772
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

št. 245806-245822: potrebna je dodatna podpora št. 245710-245731
Za metrične cevi

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 80
  • Material: Liti aluminij
  • Ø cevi [mm]: 20 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico