Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, colski ⌀ d = 12 mm 1/2 col

Št. art.: 293083 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil 6-kotnik
L 21 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,16 do +0,19 mm
⌀ d 12 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293083 1/2
EAN/GTIN 4062406129361
Številka proizvajalca 293083 1/2

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico