{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 13 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranca | +0,13 do +0,16 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293053 7 | |
EAN/GTIN | 4045197947024 | |
Številka proizvajalca | 293053 7 |