Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični ⌀ d = 12 mm, TiN, 4-kotnik: 9mm

Št. art.: 293053 9
Popust
78,20 €
Price per 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 9 mm
Profil 4-kotnik
L 20 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,14 do +0,17 mm
⌀ d 12 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293053 9
EAN/GTIN 4045197947048
Številka proizvajalca 293053 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).