{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4 mm | |
Profil | 4-kotnik | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranca | +0,09 do +0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293053 4 | |
EAN/GTIN | 4045197946997 | |
Številka proizvajalca | 293053 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |