Utorni rezalni vložek brez posnetega roba P9 12 mm

Št. art.: 290370 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore s širino m (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Za utore s širino m 12 mm
    Prevleka TiN
    za natančnost prilega P9
    Širina rezila w 11,982 mm
    Globina utora t 6,5 mm
    Debelina rezila b 14 mm
    Rezalni material HSS
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290370 12
    EAN/GTIN 4045197881618
    Številka proizvajalca 290370 12

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.
    Primeren za naknadno brušenje.

    Uporaba:

    Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
    Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.

    Opomba:

    • Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico