Držalo za naknadno brušenje, Tip: 10-12

Št. art.: 290398 10-12
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
L1 50 mm
⌀ nosilca rezil D1 20 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290398 10-12
EAN/GTIN 4045197882189
Številka proizvajalca 290398 10-12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz aluminija, s praktičnim 6-kotnim držalom za enostavno uporabo.

Uporaba:

Za varno in preprosto naknadno brušenje rezalnih vložkov z brusnim kamnom.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 290336290379.

Primerno za:

Garnitura rezil art. 290360290379: Vel. 10–12
Garnitura rezil art. 290336: Vel. 19
Garnitura rezil art. 290346: Vel. 28

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico