{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 25 mm | |
Notranje hlajenje | da | |
Za utore s širino m | 10 mm; 12 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 126 mm | |
⌀ nosilca rezil D1 | 25 mm | |
Srednji premik L3 | 14 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Dolžina držala Ls | 90 mm | |
Držalo | kombinirano držalo | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 290350 10 | |
EAN/GTIN | 4045197880970 | |
Številka proizvajalca | 290350 10 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |