TGPAD 4R-T16 Adapter za rezalne vložke TGMF/TGMP za zarezovalno struženje

Št. art.: 2850124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850124
EAN/GTIN 7291075169195
Številka proizvajalca 2850124
L-število L23920 2546

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 41,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico