TGDR 31.7-6M Držalo vpenjala za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2850112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850112
EAN/GTIN 7291075075205
Številka proizvajalca 2850112
L-število L23920 3004

Opis

Opis:

  • Orodje za vrezovanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/4″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,236″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.86″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/4″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.236″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.15″
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico