TGDR 25.4-4M Držalo vpenjala za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2850108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850108
EAN/GTIN 7291075075175
Številka proizvajalca 2850108
L-število L23920 2967

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,2″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
  • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.59″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.2″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.933″
  • Dolžina glave (LH): 1.4″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico