TGDR 2525-5M Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850091
EAN/GTIN 7291075075021
Številka proizvajalca 2850091
L-število L23920 2450

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico