Voziček za sprejemanje naročil

Št. art.: 28201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 28201
EAN/GTIN 4017976282015
Številka proizvajalca 28201
L-število L90080 1318

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem. Sekcijska jeklena/cevna jeklena konstrukcija, v celoti pocinkana. Čelne stene iz jeklenih cevi z varjeno žično mrežo, velikost mrežnega očesa 100 x 50 mm, ojačane z dvema vzdolžnima prečkama. Tla v osnovnem okvirju z varjeno žično mrežo, velikost očesa 120 x 30 mm. Na enem koncu je mogoče navpično priviti 2 cevasti ročici za potiskanje. 4 vrtljiva kolesa z gladkim tekom s pnevmatikami TPE na plastičnih platiščih, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na dveh vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). 4 TPU (termoplastični poliuretan) odbojni obročki na vrtljivih kolesih. Višina 1625 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina efektivne površine (mm): 610
Višina ploščadi (mm): 193
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1091
Skupna širina (mm): 690
Skupna višina (mm): 1625
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico