Škatla za dokumente

Št. art.: 28DB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 28DB
    EAN/GTIN 4017976281865
    Številka proizvajalca 28DB
    L-število L90080 1379

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Škatla za dokumente iz pocinkane jeklene pločevine. Lahko se priklopi na končno steno. Z dvema vstavljivima predaloma je mogoče urediti do tri predale. Vgrajeno območje za dostop. Notranje mere Š x V x G: 320 x 170 x 41 mm (globina predala pri uporabi pregradnih elementov 13 mm).

    Lastnosti:

    Barva: pocinkana

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico