Obešena polica za voziček za komisioniranje

Št. art.: 28DG1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 28DG1
EAN/GTIN 4017976281919
Številka proizvajalca 28DG1
L-število L90080 1267

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Polica iz žične mreže 120 x 30 mm, pocinkana. Poševno 23 mm navzgor na eni dolgi strani in 23 mm navzdol na drugi strani. Lahko se obesi vodoravno ali poševno v korakih po 100 mm. Nosilnost na polico 40 ali 80 kg

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 80
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina efektivne površine (mm): 610
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna širina (mm): 610