Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem. Sekcijska jeklena/cevna jeklena konstrukcija, v celoti pocinkana. Čelne stene iz jeklenih cevi z varjeno žično mrežo, velikost mrežnega očesa 100 x 50 mm, ojačane z dvema vzdolžnima prečkama. Tla v osnovnem okvirju z varjeno žično mrežo, velikost očesa 120 x 30 mm. Na enem koncu je mogoče navpično priviti 2 cevasti ročici za potiskanje. 4 vrtljiva kolesa z gladkim tekom s pnevmatikami TPE na plastičnih platiščih, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na dveh vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). 4 TPU (termoplastični poliuretan) odbojni obročki na vrtljivih kolesih. Višina 1225 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1250
Širina efektivne površine (mm): 610
Višina ploščadi (mm): 193
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1491
Skupna širina (mm): 690
Skupna višina (mm): 1225
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3