Obešena polica za voziček za komisioniranje

Št. art.: 28DG2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Področje uporabe Komisionirni voziček
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 28DG2
EAN/GTIN 4017976281926
Številka proizvajalca 28DG2
L-število L90080 1215

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Polica iz žične mreže 120 x 30 mm, pocinkana. Poševno 23 mm navzgor na eni dolgi strani in 23 mm navzdol na drugi strani. Lahko se obesi vodoravno ali poševno v korakih po 100 mm. Nosilnost na polico 40 ali 80 kg

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 80
Dolžina uporabne površine (mm): 1250
Širina efektivne površine (mm): 610
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna širina (mm): 610