GADL 10-JHP Adapter za globine zarezovanja do 25 mm s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za obračalne rezalne ploščice za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2802139
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802139
EAN/GTIN 7291075336962
Številka proizvajalca 2802139
L-število L23920 614

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina reza (CWX) 10,3 mm, najmanjša širina reza (CWN) 8,6 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 10,3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8,6 mm
  • Širina funkcije (WF) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Višina vpenjala (H) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico