TGBHL 20C-6 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801892
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801892
EAN/GTIN 7291075275742
Številka proizvajalca 2801892
L-število L23920 309

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,7 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,7 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico