TGBHL 32C-14T40 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801754
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801754
EAN/GTIN 7291075275728
Številka proizvajalca 2801754
L-število L23920 379

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 14,7 mm, širina rezanja min (CWN) 13,7 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 40 mm
  • Širina reza maks (CWX) 14,7 mm
  • Širina reza min. (CWN) 13,7 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico